Reference
INA:PASE17-XL
Rubix:LOJISWJEDSTL1821306
Výrobce:0008278780000
EAN:4012802793482


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
Detaily produktu : PASE17 INA
Plummer block housing units PASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, P seals
Silné stránky
PASE is supplied with bearing GRAE-NPPB, PASEY with GAY-NPPB, RASE with GE-KRRB, RASEY with GYE-KRRB and TASE with GE-KTTB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 17 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 95 mm |
| Výška hřídele | 30.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 30 mm |
| Vnější průměr | 28.4 mm |
| Výška | 57 mm |
| Délka | 125 mm |
| Série | pase..-xl |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 4750 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10100 N |
| Šířka | 18 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání