Sférické ložisko s úhlovým kontaktem SKF GAC 40 F
Plain bearing Spherical radial Thrust- and angular contact spherical plain bearings
Viz technické informaceReference
SKF:GAC 40 F
Rubix:LOZSKFKBRPVS1534139
Výrobce:6612
EAN:7316577003041


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 68 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Detaily produktu : GAC 40 F
Plain bearing Spherical radial Thrust- and angular contact spherical plain bearings None
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 19x68x68 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 308,8 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 68 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Šířka | 19 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání