Reference
NSK:UCP213D1
Rubix:LOJNSKJEDSLT1820348
Výrobce:UCP213D1 N
EAN:00029176543760


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 65 mm |
|---|---|
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 203 mm |
| Výška hřídele | 76.2 mm |
Detaily produktu : UCP213D1 NSK
Pillow block unit NSK
Aplikace
Normal Engineering Bearing Applications
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5700 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 203 mm |
| Výška hřídele | 76.2 mm |
| Celková šířka ložiska | 65.1 mm |
| Vnější průměr | 203 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 25 mm |
| Výška | 151 mm |
| Délka | 265 mm |
| Těsnění | contact seals |
| Série | ucp/ucpx |
| Hmotnost | 5.7 kg |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 40000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 57500 N |
| Šířka | 265 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání