Lisovací tvarovka Parker 11C73-30-16
Parker Hannifin Parkrimp No-Skive Fitting
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Parker:11C73-30-16
Rubix:MRO0070020060122915
Výrobce:11C73-30-16

Dokumenty
Detaily produktu : 11C73-30-16
Technické informace
Atributy
| Připojení 1 | m42x2 '' |
|---|---|
| Min. teplota | -30 °C |
| Max. teplota | 105 °C |
| Provedení | 73 |
| Vnější průměr potrubí | 30 mm |
| Průměr řezání závitů | 42 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
