Šroubovací zátka Parker BUZ38SCFX
Parker Hannifin Blanking Plug
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Parker:BUZ38SCFX
Rubix:FLTHYDPAR---5820517
Výrobce:BUZ38SCFX
Dokumenty
Detaily produktu : BUZ38SCFX
Technické informace
Atributy
| Vnější průměr potrubí | 38 mm |
|---|---|
| Min. teplota | -40 °C |
| Max. teplota | 250 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

