Přírubový ložiskový domek pro vložkové ložisko SKF PFT 25 TF
Oval Flanged Housing
Viz technické informaceReference
SKF:PFT 25 TF
Rubix:LOJCHIJEDPLT1822097
EAN:7316570363975

Detaily produktu : PFT 25 TF SKF
Oval flanged ball bearing units with pressed steel housing consist of an insert bearing mounted in a pressed steel housing that can be bolted to a machine wall or frame. In addition to being part of a unit, housings and insert bearings are available as separate components. The SKF assortment includes ball bearing units compliant with several industrial standards, meeting many requirements regarding bolt patterns and mechanisms for locking onto on the shaft.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 320 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Šířka | 34.1 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 76.2 mm |
| Výška | 95 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání