Reference
SKF:FYTBK 25 TR
Rubix:LOJSKFJEDPLT1800304
Výrobce:6519
EAN:7316570175011


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Šířka | 34.1 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 99 mm |
Detaily produktu : FYTBK 25 TR
These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. The unit consists of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and is suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a composite housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Silné stránky
- Chemical resistant
- Pre-lubricated for life
- Lightweight
- Strong
- Pre-lubricated for life
- Lightweight
- Strong
Aplikace
Agricultural Machinery, Construction Equipment, Conveyor Systems, Textile Machines and Fans as Well as in Machines for Food and Beverage Processing and Packaging
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 38,8x124x50 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 289,5 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Šířka | 34.1 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 99 mm |
| Výška | 124 mm |
| Délka | 70 mm |
| Série | fytbk..-tr |
| Průměr upevňovacích otvorů | 12.3 mm |
| Počet otvorů | 2 |
| Vnější průměr | 63.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání