Reference
Optibelt:HF 600 15
Rubix:REMPLRHLD---5630541
Výrobce:1839569
EAN:4014486125856



Detaily produktu : 600 1577ZA [OPT - OPTIBELT
Optibelt OPTIMAX HF Infinite flat high-performance straps Widths This standard range can be supplied in any width up to max. 420 mm. Non-standard lengths Except for these standard lengths between 150 and 3800 mm can be provided on request. Additional quality and special constructions on demand.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní délka | 600 mm |
|---|---|
| Šířka pásu | 15 mm |
| Profil | 150 type |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
