Hnací řemen HTD Optibelt 340 2MHP 3

OMEGA HP 2MHP

Viz technické informace

Reference

Optibelt:340 2MHP 3
Rubix:MRO0030010020114726
Výrobce:1695896
EAN:4014486424164
brand logo

Technické shrnutí

Profil2mhp
Účinná délka340 mm
Šířka pásu3 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 340 2MHP 377ZA


The Optibelt OMEGA HP high performance timing belt was especially developed for heavily loaded, high speed drives. Improved materials and highly developed process engineering form the basis for this very high performance level. For every power transmission requirement there is an appropriate belt section.
High Performance Timing Belts

Technické informace


Atributy
Profil2mhp
Účinná délka340 mm
Šířka pásu3 mm
Materiálchloroprén
Rozteč2 mm
Počet zubů170
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání