Reference
Optibelt:2080 8M 500
Rubix:REMOZRMTJAT15630895
Výrobce:1631065
EAN:4014486362848

Detaily produktu : 8M 208077ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 12 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Účinná délka | 2080 mm |
| Šířka pásu | 500 mm |
| Materiál | chloroprén |
| Rozteč | 8 mm |
| Počet zubů | 260 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
