Reference
Optibelt:1890 14M 500
Rubix:REMOZRMTJAT15630836
Výrobce:1546460
EAN:4014486723007

Detaily produktu : 14M 189077ZA [OPTIBELT - OPTIBELT
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 19 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Účinná délka | 1890 mm |
| Šířka pásu | 500 mm |
| Materiál | guma |
| Rozteč | 14 mm |
| Počet zubů | 135 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
