Reference
Optibelt:1092 14M
Rubix:REMOZRMTJAT15630839
Výrobce:1518169
EAN:4014486722901

Detaily produktu : 14M 109277ZA [OPTIBELT - OPTIBELT
Intensive development in our laboratories and confi rmed by field trials has resulted in the powerful Optibelt OMEGA range of timing belts. Our years of experience with Optibelt ZR and Optibelt HTD® belts have been applied to this new generation of belts. OMEGA timing belts set targets for synchronous power transmission and positioning drives.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 11 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Účinná délka | 1092 mm |
| Šířka pásu | 500 mm |
| Materiál | guma |
| Rozteč | 14 mm |
| Počet zubů | 78 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
