Sférické válečkové ložisko NSK 24160CAME4
NSK Spherical Roller Bearing: 24160 Series
Viz technické informaceReference
NSK:24160CAME4
Rubix:LOZNSKSOUDVN1542128
Výrobce:24160CAME4 N





Detaily produktu : 24160CAME4S11
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 152000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 300 mm |
| Vnější průměr | 500 mm |
| Šířka | 200 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | mosaz |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 530 rpm |
| Mezní rychlost | 670 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 5800000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 3900000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
