Sférické válečkové ložisko NSK 24028CE4
NSK Spherical Roller Bearing: 24028 Series
Viz technické informaceReference
NSK:24028CE4
Rubix:MRO0010020030140431
Výrobce:24028CE4 N
EAN:00029176025860





Detaily produktu : 24028CE4
NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 8200 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 140 mm |
| Vnější průměr | 210 mm |
| Šířka | 69 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 2000 rpm |
| Mezní rychlost | 1700 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 945000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 525000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
