Sférické válečkové ložisko NSK 24024CE4

NSK Spherical Roller Bearing: 24024 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:24024CE4
Rubix:MRO0010020030142418
Výrobce:24024CE4 N
EAN:00029176022364
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka60 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 24024CE4


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost5300 g
Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka60 mm
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost2400 rpm
Mezní rychlost2000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r705000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr395000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání