Sférické válečkové ložisko NSK 22209EAKE4C3

NSK Spherical Roller Bearing: 22209 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:22209EAKE4C3
Rubix:ALPFAGSDK---0120892
Výrobce:22209EAKE4C3 N
EAN:00029176624322
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22209EAKE4C3 NSK


NSK Spherical Roller Bearings can withstand even the most demanding conditions, whilst permitting a small degree of misalignment between shaft and housing. These bearings resist seizure as well as wear in spite of constant vibration, misalignment and shock loads. They maintain dimensional stability, can support high radial loads and moderate axial loads.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost548 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr85 mm
Šířka23 mm
Typ ložiskové vůlec3
Klecocel
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost6300 rpm
Mezní rychlost7500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r111000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr118000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání