Přesné ložisko / vřetenové ložisko NSK 7909CTRSULP3, Vnitřní průměr: 45 mm | Vnější průměr: 68 mm | Šířka: 12 mm

NSK Precision Angular Contact: 7909 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:7909CTRSULP3
Rubix:LOZNSKKULJKS1528289
Výrobce:7909CTRSULP3 N
EAN:00029176618581
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka12 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 7909CTRSULP3 NSK


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements.
These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads.
They are generally used in pairs, triplex sets, quadruplex sets, or multiplex sets since an axial component is generated when a radial load is applied.

Silné stránky

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in varilous contact angles to suit the application degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, Phenolic and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Aplikace

Predominantly used in Machine Tool Spindles, high speed elecric motors or machinery where high dimension and running accuracy is paramount

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost128 g
Vnitřní průměr45 mm
Vnější průměr68 mm
Šířka12 mm
Těsněníotevřeno
Série7909c..
Klecfenolová pryskyřice
Přesnostp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Základní statické zatížení, radiální - C0r13400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr16800 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií