Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK E19, Šířka: 9 mm | Vnitřní průměr: 19 mm
NSK Magneto Bearing E.. Series
Viz technické informaceReference



Detaily produktu : E19 NSK
NSK is the World Leader in Ball Bearings.
The groove in the inner ring is a little shallower than that of deep groove ball bearings and one side of the outer ring is relieved. Consequently, the outer ring is separable, which makes it convenient for mounting.
Pressed cages are standard, but for high speed applications, machined synthetic resin cages are used.
Silné stránky
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
The groove in the inner ring is a little shallower than that of deep groove ball bearings and one side of the outer ring is relieved. Consequently, the outer ring is separable, which makes itconvenient for mounting.
Pressed cages are standard, but for high speed applications, machined synthetic resin cages are used.
Technické informace
| logistické Hmotnost | 48 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 19 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | e.. |
| Klec | ocel |
| Mezní rychlost | 20000 rpm |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1030 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 5050 N |
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
