Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6801, Vnější průměr: 21 mm | Šířka: 5 mm | Vnitřní průměr: 12 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6801 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:6801
Rubix:MRO0010010010141984
EAN:0029176029714
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr21 mm
Šířka5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6801


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Thin-ring bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1

Silné stránky

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplikace

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr12 mm
Vnější průměr21 mm
Šířka5 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecm
Série6801..
Klecocel
Mezní rychlost32000 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r1040 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr1920 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií