Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6303ZZNR, Vnější průměr: 47 mm | Šířka: 14 mm | Vnitřní průměr: 17 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6303 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:6303ZZNR
Rubix:LOZNSKKULJEZ1529054
Výrobce:6303ZZNR N
EAN:00029176425141
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka14 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6303ZZNR NSK


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Deep groove ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, steel sheet reinforced contact seal made of acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) on both sides of the bearing, groove in the outer ring sheath and associated snap ring

Silné stránky

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplikace

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost115 g
Vnitřní průměr17 mm
Vnější průměr47 mm
Šířka14 mm
Těsněnídva kovové títy
Typ ložiskové vůlecn
Série6303..
Klecocel
Mezní rychlost15000 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r6650 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13600 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií