Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou NSK 6200DDU, Vnější průměr: 30 mm | Šířka: 9 mm | Vnitřní průměr: 10 mm

NSK Deep Groove Ball Bearing 6200 Series

Viz technické informace

Reference

NSK:6200DDU
Rubix:MRO0010010010141855
EAN:00029176063824
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr10 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka9 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6200DDU


NSK is the World Leader in Deep Groove Ball Bearings.
These Bearings are the most common form of rolling bearings and are used in many types of applications; particularly those where high speeds and low power loss are required.
NSK deep groove ball bearings can handle not only radial forces, but also moderate axial loads in both directions. They are easy to install and can be deployed in a variety of configurations.

Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, contact seal on both sides of the bearing

Silné stránky

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Aplikace

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr10 mm
Vnější průměr30 mm
Šířka9 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecm
Série6200..
Klecocel
Mezní rychlost18000 rpm
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Základní statické zatížení, radiální - C0r2390 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr5100 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií