Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K7X10X10-TV/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K7X10X10-TV/0-7
Rubix:MRO0010030010145117
Výrobce:0000241716063
EAN:4054369215892
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K7X10X10-TV/0-7


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K..-TV, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)10x10x10 mm
logistické Hmotnost1,2 g
Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr10 mm
Šířka10 mm
Sériek..-tv
Klecpolyamid
Referenční rychlost35000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r3600 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr3650 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání