Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K32X37X13-B/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K32X37X13-B/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1524622
Výrobce:0071831196063
EAN:4054364783686
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr32 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K 32X37X13 B INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)13x37x37 mm
logistické Hmotnost15 g
Vnitřní průměr32 mm
Vnější průměr37 mm
Šířka13 mm
Sériek
Referenční rychlost8100 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r25500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr15500 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání