Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA K25X29X13-A/0-7

Needle roller cage assembly

Viz technické informace

Reference

INA:K25X29X13-A/0-7
Rubix:LOZIIVJEHKJE1524570
Výrobce:0001762656063
EAN:4012802717822
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr29 mm
Šířka13 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : K 25X29X13 A INA


Needle roller cage assembly K, single row
Needle roller cage assembly K, single row

Silné stránky

Operating temperature between -20°C and + +120°C.

Aplikace

Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)13x29x29 mm
logistické Hmotnost11 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr29 mm
Šířka13 mm
Sériek
Klecocel
Referenční rychlost10400 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r18400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr11300 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání