Reference
SKF:HK 1616
Rubix:LOZSKFJEHLSP1502881
Výrobce:8643
EAN:7316577010360

Detaily produktu : HK 1616
Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
- High stiffness
- Very low cross-sectional height
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 16x22x22 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 15,4 g |
| Vnitřní průměr | 16 mm |
| Vnější průměr | 22 mm |
| Šířka | 16 mm |
| Série | hk |
| Klec | ocel |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 14000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 15600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 10500 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání