Reference
INA:NK75/25-XL
Rubix:MRO0010030030140891
Výrobce:0507546290000
EAN:4012802701043

Detaily produktu : NK75/25-XL
Needle roller bearings NK, light series
Silné stránky
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 25x92x92 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 311 g |
| Vnitřní průměr | 75 mm |
| Vnější průměr | 92 mm |
| Šířka | 25 mm |
| Série | nk..-xl |
| Referenční rychlost | 3800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 104000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 61000 N |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání