Drážkovaná a zajišťovací matice SKF KMK 9, Vnitřní závit: M 45x1,5 | Nominální průměr (metrický): 45 mm
Locknut and Locking Device
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:KMK 9
Rubix:LOPSKFKOM---1620923
Výrobce:65972
EAN:7316571106991

Dokumenty
Detaily produktu : KMK 9
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 11x65x45 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 127 g |
| Nominální průměr (metrický) | 45 mm |
| Vnitřní závit | m 45x1,5 |
| Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Vnější průměr | 65 mm |
| Průměr přes plochy | 45 mm |
| Hmotnost | 0.14 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání