Drážkovaná a zajišťovací matice SKF KMFE 20, Vnitřní závit: M 100x2 | Nominální průměr (metrický): 100 mm
Locknut and Locking Device
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:KMFE 20
Rubix:LOPSKFKOM---1621809
Výrobce:137365
EAN:7316571587820

Dokumenty
Detaily produktu : KMFE 20
Bearing accessories Locknut and locking device
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 710 g |
|---|---|
| Nominální průměr (metrický) | 100 mm |
| Vnitřní závit | m 100x2 |
| Stoupání závitu | 2 mm |
| Vnější průměr | 130 mm |
| Průměr přes plochy | 100 mm |
| Hmotnost | 0.81 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání