Drážkovaná a zajišťovací matice SKF KMT 2, Vnitřní závit: M 15x1 | Nominální průměr (metrický): 15 mm

Lock Nuts and Locking Device

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:KMT 2
Rubix:LOPSKFKOMSTD1620650
Výrobce:65987
EAN:7316577662712
brand logo

Technické shrnutí

Nominální průměr (metrický)15 mm
Vnitřní závitm 15x1
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : KMT 2


KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm

Silné stránky

- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x33x15 mm
logistické Hmotnost65 g
Nominální průměr (metrický)15 mm
Vnitřní závitm 15x1
Stoupání závitu1 mm
Vnější průměr33 mm
Průměr přes plochy15 mm
Hmotnost0.071 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií