Drážkovaná a zajišťovací matice SKF KMT 12, Vnitřní závit: M 60x2 | Nominální průměr (metrický): 60 mm
Lock Nuts and Locking Device
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:KMT 12
Rubix:LOPSKFKOMSTD1600397
Výrobce:65977
EAN:7316577294982

Dokumenty
Detaily produktu : KMT 12
KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
Silné stránky
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 26x90x60 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 584,8 g |
| Nominální průměr (metrický) | 60 mm |
| Vnitřní závit | m 60x2 |
| Stoupání závitu | 2 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Průměr přes plochy | 60 mm |
| Hmotnost | 0.61 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání