Drážkovaná a zajišťovací matice SKF KMT 0, Vnitřní závit: M 10x0,75 | Nominální průměr (metrický): 10 mm
Lock Nuts and Locking Device
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:KMT 0
Rubix:LOPSKFKOMSTD1620349
Výrobce:65973
EAN:7316577662699

Dokumenty
Detaily produktu : KMT 0
KMT precision lock nuts are intended for applications where high precision, simple assembly and reliable locking are required. The three equally-spaced locking pins enable these lock nuts to be accurately positioned at right angles to the shaft. However, they can also be adjusted to compensate for slight angular deviations of adjacent components. Maximum axial run-out between the locating face and thread (up to size 40): 0.005 mm
Silné stránky
- No keyway required
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
- Withstands high axial loads
- Reliable, effective locking mechanism
- Designed for frequent and simple installation and removal
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40) and Tr 220x4 to Tr 420x5 (sizes 44 to 84)
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 14x28x10 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 44 g |
| Nominální průměr (metrický) | 10 mm |
| Vnitřní závit | m 10x0,75 |
| Stoupání závitu | 0.75 mm |
| Vnější průměr | 28 mm |
| Průměr přes plochy | 10 mm |
| Hmotnost | 0.046 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání