Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA PAB50-PP-AS
Linear Plain Bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:PAB50-PP-AS
Rubix:LIPIILOST---1420920
Výrobce:0016583440000
EAN:4012802061543

Dokumenty
Detaily produktu : PAB50-PP-AS INA
Linear bearings PAB.. PP-As, all-side sealed, relubricatable
Linear plain bearing PAB..PP-AS, sealed on all sides, relubricatable
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 773 g |
|---|---|
| Série | pab..-pp-as |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 75 mm |
| Délka | 100 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
| Hmotnost | 0.773 kg |
| Statické zatížení C | 1000000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání