Lineární ložiska (kuličková, kluzná a pouzdra) INA KB20-PP-RROC-AS
Linear Ball Bearing
Viz technické informaceReference
INA:KB20-PP-RROC-AS
Rubix:LIPIILKLLOTV1427863
Výrobce:0606398810000
EAN:4054362429586


Technické shrnutí
| Série | kb..-pp-proc-as |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 32 mm |
Detaily produktu : KB20-PP-RROC-AS INA
with initial greasing, sealed on both sides, with relubrication facility.
Aplikace
Bearing arrangements with shaft guidance systems
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 88,99 g |
|---|---|
| Série | kb..-pp-proc-as |
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 32 mm |
| Délka | 45 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Hmotnost | 0.089 kg |
| Statické zatížení C | 1570 N |
| Dynamické zatížení C0 | 1660 N |
| Počet řad kuliček | 6 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání