Lineární kuličková ložisková jednotka INA KGSNO30-PP-AS
Kgsno Linear Ball Bearing And Housing Unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:KGSNO30-PP-AS
Rubix:MRO0060030020140909
EAN:4012802049558


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Délka | 87 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
Dokumenty
Detaily produktu : KGSNO30-PP-AS
Linear ball Bearing unit KGSNO..-PP-AS, with self-aligning linear ball bearing, open design, sealed, greased, with relubrication facility.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Délka | 87 mm |
| Těsnění | uzavřeno oběma stranami |
| Statické zatížení C | 6000 N |
| Dynamické zatížení C0 | 5900 N |
| Série | kgsno30-pp-as |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání