Vložkové ložisko s excentrickým upínacím kroužkem SKF YEL 206-2F, Vnější průměr: 62 mm | Vnitřní průměr: 30 mm | Šířka: 48.4 mm

Insert Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:YEL 206-2F
Rubix:LOJSKFLOZVKR1800188
Výrobce:30294
EAN:7316570826388
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka48.4 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : YEL 206-2F


Insert bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This variant is intended for use in applications where the direction of rotation is constant. It has an inner ring extended on both sides, with an eccentric locking collar, enabling quick and easy mounting onto the shaft.

Silné stránky

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Long service life
- Reduce noise and vibration levels

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)48,4x62x62 mm
logistické Hmotnost368 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka48.4 mm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr19.5 N
Těsněnídvě gumová těsnění
Typ ložiskové vůlecn
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r11.2 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií