Přírubová ložisková jednotka SKF FY 40 WF

Insert bearing Bearing unit

Viz technické informace

Reference

SKF:FY 40 WF
Rubix:LOJSKFJEDPLT1800252
Výrobce:63438
EAN:7316570774450
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Šířka38.5 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí101.5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : FY 40 WF


These square flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and eccentric locking, and are intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Silné stránky

- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)53,3x130x80 mm
logistické Hmotnost1900 g
Vnitřní průměr40 mm
Šířka38.5 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí101.5 mm
Celková šířka ložiska56.3 mm
Počet otvorů4
Základní statické zatížení, radiální - C0r19000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr30700 N
Vnější průměr130 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání