Reference
SKF:FY 25 TR
Rubix:LOJSKFJEDPLT1800563
Výrobce:6333
EAN:7316577732743


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Šířka | 30 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 70 mm |
Detaily produktu : FY 25 TR
These square flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and set screw locking, and are suitable for applications where the direction of rotation is constant or alternating. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Silné stránky
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 38,8x95x25 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 728,1 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 70 mm |
| Celková šířka ložiska | 34.1 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14000 N |
| Vnější průměr | 95 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání