Reference
INA:IR38X43X30-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1533404
Výrobce:0000222250000
EAN:4012802094886

Detaily produktu : IR38X43X30 INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 38 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 43 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání