Reference
INA:IR100X110X40-XL
Rubix:LOZIIVJEHVNK1530211
Výrobce:0000237280000
EAN:4012802712575

Detaily produktu : IR100X110X40 INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 100 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání