Reference
INA:LR17X20X20,5
Rubix:LOPOST///---1622885
Výrobce:0000597060000
EAN:4012801252867

Detaily produktu : LR17X20X20,5 INA
Inner ring LR, cylindrical
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 21x20x20 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 14 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 20 mm |
| Šířka | 20.5 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání