Reference
INA:IR85X95X36-EGS
Rubix:LOPOST///---1623004
Výrobce:0000722490000
EAN:4012802697193

Detaily produktu : IR85X95X36-EGS INA
Inner ring IR..-EGS, cylindrical
Silné stránky
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Aplikace
Used on cages, sockets and needle bearings.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 36x95x95 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 387 g |
| Vnitřní průměr | 85 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání