Vnitřní kroužek INA IR40X45X20-EGS

Inner ring

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:IR40X45X20-EGS
Rubix:LOPOST///---1622923
Výrobce:0002494320000
EAN:4012802699920
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr45 mm
Šířka20 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : IR40X45X20-EGS INA


Silné stránky

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Aplikace

Used on cages, sockets and needle bearings.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)20x45x45 mm
logistické Hmotnost56 g
Vnitřní průměr40 mm
Vnější průměr45 mm
Šířka20 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání