Reference
INA:GS81210
Rubix:LOZIIVATK---1524476
Výrobce:0000247910000
EAN:4012802712728

Detaily produktu : GS81210 INA
Axial cylindrical roller bearings 874, single direction, comprising K874, GS, WS
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 7x78x78 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 135 g |
| Vnitřní průměr | 52 mm |
| Vnější průměr | 78 mm |
| Šířka | 6.5 mm |
| Tloušťka | 6.5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání