Ložiskový blok pro vložkové ložisko SKF SYJ 509

Housing for insert bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:SYJ 509
Rubix:LOJISWTELSTL1821987
Výrobce:91111
EAN:7316570538953
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SYJ 509 SKF


Pillow (plummer) block housings are designed to accommodate an insert bearing. The cast iron housings are strong, stiff and cost-effective. They are suitable for most applications and can be bolted directly to a support surface. This variant is compliant with Japanese standards.

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost1596 g
Vnitřní průměr85 mm
Výška107.5 mm
Šířka52 mm
Výška hřídele54 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí143.5 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání