Mazací tuk SKF LGWM 2/5

High Loads Wide Temperature Bearing Grease

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:LGWM 2/5
Rubix:TGM009001---4000020
EAN:7316574457281
brand logo
brand logo

Technické shrnutí

Třída NLGI1
Viskozita při 40 °C80 mm²/s
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : LGWM 2/5


A synthetic-mineral oil based grease using the latest complex calcium sulphonate thickener technology. It is suitable for applications subjected to high loads, wet environments and fluctuating temperatures.

Silné stránky

Excellent corrosion protection
Excellent mechanical stability
Excellent high load lubricating capacity
Good false brinelling protection
Good pumpability down to low temperatures

Aplikace

Wind turbine mains shafts
Heavy duty off road applications
Snow exposed applications
Marine and offshore applications
Spherical roller thrust bearing applications
brand logo

Technické informace


Atributy
Třída NLGI1
Viskozita při 40 °C80 mm²/s
Min. teplota-40 °C
Max. teplota110 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání