Klasický klínový řemen Gates E390 38X9992LP/9910LI HIPOWER

Hi-Power E

Viz technické informace

Reference

Gates:E390 38X9992LP/9910LI HIPOWER
Rubix:MRO0030010010107311
Výrobce:90062390
EAN:5412571053272
brand logo

Technické shrnutí

Profile/40
Označení pásue390
Vnitřní délka9992 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : E390 38X9992LP/9910LI HIPOWER


The wrapped Hi-Power ® V-belt with classic profile has proven its reliability in industrial and agricultural applications. The arched top of the belt prevents "sagging" and twisting of the tensile cords. All tensile cords are in the same plane and carry their share of the load.

Technické informace


Atributy
Profile/40
Označení pásue390
Vnitřní délka9992 mm
Vnější délka10149 mm
Horní šířka38 mm
Výška23 mm
Orientační délka10072 mm
Oddíl38 mm
Max. teplota60 °C
Min. teplota-30 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání