Klasický klínový řemen Gates A102 13X2625LP/2590LI HIPOWER

Hi-Power A

Viz technické informace

Reference

Gates:A102 13X2625LP/2590LI HIPOWER
Rubix:REMKLRJDN13-5628114
Výrobce:900210102
EAN:5412571050240
brand logo

Technické shrnutí

Profila/13
Označení pásua102
Vnitřní délka2590 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : A/13x2590 Li (A102) HI-POWER GATES


Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.

Silné stránky

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Technické informace


Atributy
Profila/13
Označení pásua102
Vnitřní délka2590 mm
Vnější délka2640 mm
Horní šířka13 mm
Výška8 mm
Orientační délka2620 mm
Oddíl13 mm
Max. teplota60 °C
Min. teplota-30 °C
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání