Reference
Parker:D1VW020DVJDLJ5
Rubix:MRO0070020010148099
Výrobce:D1VW020DVJDLJ5

Detaily produktu : D1VW020DVJDLJ5 ventil Parker
Technické informace
Atributy
| Průměr řezání závitů | m19 x 1 |
|---|---|
| Tlak | 350 bar |
| Vnější průměr potrubí | 16 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici
