Hydraulická rychlospojka Parker WKS-6-BLU
Hannifin Hand Grip
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Parker:WKS-6-BLU
Rubix:FLTHYDPARHAD5819240
Výrobce:WKS-6-BLU
Dokumenty
Detaily produktu : WKS-6-BLU
Hand Grip 6/16'' Hose - Blue
Technické informace
Atributy
| Max. pracovní tlak | 400 bar |
|---|---|
| Velikost | dn10 (-06), binnendiameter slang 9,5 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

