Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6200-2Z, Vnější průměr: 30 mm | Šířka: 9 mm | Vnitřní průměr: 10 mm
Grooved ball bearings, 2 covering discs
Viz technické informaceReference
FAG:6200-2Z
Rubix:LOZFAGKULJEZ1522396
EAN:4064327667298



Detaily produktu : 6200-2Z FAG
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, covering disc made of steel sheet on both sides of the bearing
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 10 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 9 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
